ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35654157 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。
クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。
マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。
パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
電動用サンダー専用
塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125 粒度#100 砥粒AA 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン タイプ電動用 穴あき RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35654202
2024-09-06
用途:
木材の表面仕上げ
サービス業

木材の表面仕上げとして、消耗品なので安くて助かります。

対象商品:
35654184
2023-09-13
用途:
塗装作業
建設業・工事業

塗装下地作りに仕様しました。
マキタのランダムサンダーにピッタリです。

対象商品:
35654132
2022-06-28
用途:
サーフボード修理作業に使用しています。
有限会社ミヤシタ 様 (サービス業)

サーフボード修理で樹脂を削る作業に使用してます。大変耐久性があり目ずまりしにくいですね。

対象商品:
35654175
2022-01-27
用途:
木材の研磨に使用
建設業・工事業

この手の安物はすぐに表面の研磨材が削れてなくなり満足のいく研磨ができないがこの製品はまぁまぁ使える。
コスパはいいと思う。

対象商品:
35654141
2021-08-23
用途:
人工大理石研磨時
建設業・工事業

オービタルサンダーで使用しています。
研磨剤の台紙が厚くとても使いやすく感じます。

対象商品:
35654141
2020-09-22
用途:
各研磨作業
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも、使っています。耐久性も良いです。
電動工具対応の穴数で便利です。
商品は、気に入っています。
注文が、1枚単位でなく、箱単位で注文出来る様にして欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35654123
2020-05-27
用途:
車庫の鉄骨の塗装前に
小杉俊明 様 (建設業・工事業)

初めて井40を使いしました。
柱、梁ともH400×200でひどい錆でしたが、ピカピカに落ちました。
大変満足しています。

対象商品:
35654123
2020-02-16
用途:
diy テーブル製作
電気・ガス・熱供給・水道業

マキタのランダムオービットサンダーで使用します。マキタの標準品には無い番手で1枚単位で購入できて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする