- ハイピッチシートタイプ S1-5P FUJI STAR(三共理化学) 35654227 - ハイピッチシートタイプ S1-5P FUJI STAR(三共理化学) 35654227

ハイピッチシートタイプ S1-5P

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 35654227 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。
クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。
マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。
パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。

粒度#60 適合材木工、金属 用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に! 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン 寸法(mm)75×110 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-27
用途:
塗装作業に

ニス仕上げ塗装前用のペーパーとして使用していますが、320番がちょうどいいです。削りやすいし装着も楽です。

対象商品:
35654272
2022-12-06
用途:
木材研磨
その他業種

非常に使い勝手が良いです。ベルクロが適度なクッションになるので、超仕上げ後の研磨でもキズ付かず通常のペーパーに比べ綺麗に仕上がります。400番までしかないので800番以降もラインナップいただけると助かります。

対象商品:
35654272
2021-10-28
用途:
アルミの加工品バリ取り

同社のロール状のシートで同じ番手のものよりも、もちがいいような感じです。満足しています。

対象商品:
35654272
2021-03-18
用途:
木彫り作品づくり
その他業種

ハイピッチシートタイプのサンドペーパーは、研磨剤の接着剤が強くて、研磨剤が剥落し難く、彫刻刀を痛めにくいです。 使い易いです。

対象商品:
35654254
2021-11-10
用途:
ギター塗装
株式会社フラットイット 様 (サービス業)

安かったから使ってみたらよかったです。また買います。

対象商品:
35654281
2021-10-12
用途:
木工製品の仕上げ

特に良くも悪くも無いようです
材質がもう少し柔らかい方が希望です

対象商品:
35654263
2020-02-05
用途:
木工作の仕上げ時
その他業種

ちょっとした工作時の仕上げ作業時、手に馴染んでちょうどよい大きさで使いやすいです。ベースのブロックへしっかりと貼り付き便利に使ってます。

対象商品:
35654227
2018-04-04
用途:
木工作業で塗装の下地処理
建設業・工事業

この商品は最高。目詰まりはほとんどなく、力が入れ易く、取り換えが簡単。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする