※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ハイピッチシートタイプ S2-5P FUJI STAR(三共理化学) 35654376 - ハイピッチシートタイプ S2-5P FUJI STAR(三共理化学) 35654376

ハイピッチシートタイプ S2-5P

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 35654376 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。
クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。
マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。
パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。

粒度#320 適合材木工、金属 用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に! 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン 寸法(mm)75×170 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35654367
2021-07-07
用途:
塗装工事と木材のペーパー掛けに使用しています
デザインスペースオズ 様 (建設業・工事業)

耐久性もあり安価で使いやすいので定期的に利用しています。

対象商品:
35654367
2020-04-20
用途:
パテ研磨
良品功房 様

リピーターです。
この商品のシリーズを無くなれば毎回購入しています。
消耗品なのでもう少し金額が下がれば大満足です。

対象商品:
35654324
2018-04-03
用途:
木材研磨
有限会社ビックフォレスト 様

マジックが外れにくいので作業に無駄が出ないところが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする