カンタン刃とぎDX

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35654692 品番N-840DX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0〜10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。

用途
草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 モーター電圧(V)AC100 消費電力(W)90 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様チップソー(230・255mm)対応 質量(g)3800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35654692
2024-08-31
用途:
草刈り用チップソーの研磨
児島産業株式会社 様

ルーペがとても良い
刃の角度調整も簡単で包丁研ぎも出来るので
使い勝手がとても良いです

対象商品:
35654692
2019-08-16
用途:
チップソーの研磨
農・林・水産業

研磨自体は簡単にできるが、研磨の位置を合わせるのに多少の経験と工夫が必要。もっと簡単で正確な位置合わせができると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35654692
2019-09-11
用途:
チップソーや包丁研ぎに
サービス業

慣れると簡単に研げますね!なかなか切れ味も良いです。

対象商品:
35654692
2017-10-12
用途:
草刈りチップソーの目立て
建設業・工事業

チップソーの接地面が 拡大鏡により見やすく 刃合わせも楽に出来る点で 非常に満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
35654692
2016-04-13
用途:
主にチップソウや刃物研ぎに使っています
農・林・水産業

草刈り機が5台 モァが2台有りますのでスピーディーに研げて重宝しました

対象商品:
35654692
2015-08-06
用途:
チップソーの目立て
ホームベンリマンサービス 様 (サービス業)

全ての径のチップソーには、使えませんが、工夫すれば目立てができるので、価格の割には、色々使えてよかったです

対象商品:
35654692
2013-08-23
用途:
チップソー 刃研ぎ
植村農園 様 (農・林・水産業)

速く正確に研げます。チップソーをセットするのに慣れが必要ですね。ルーペ付きは、選んで良かったです。顔をグラインダーに近ずけなくてすみます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする