※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40S2M110 スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学 35654805 40S2M110 スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学 35654805

スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)110 歯数55 注文コード35654805 品番40S2M110
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はベルトピッチ周長・ベルト呼び幅・歯数など230種類から選べます 他の種類を見る

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。

ベルト形S2M ベルト幅(mm)4.0 歯数55 ピッチ(mm)2 ベルトピッチ周長(mm)110 材質ゴム ベルト厚(mm)1.31 種類シンクロベルト 用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 有効外周長さ(inch)93 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35654805
2024-05-25
用途:
掃除機のメンテナンス
建設業・工事業

アイリスオーヤマSCD-120用ヘッドのベルト交換部品として買いました。
最初ベルトの長さを間違えて買い直しました。

5人が参考にしています
対象商品:
35654814
2023-12-07
用途:
掃除機のヘッド部品の交換用パーツ
サービス業

アイリスオーヤマ、サクロンスティッククリーナー
型番:SCD-120P-Wの2021年製のヘッドのタイミングベルトが劣化、摩耗したので交換するために購入しました。この商品を使用して問題なく動作しております。製造年によって違う型番のものに変更されているかもしれませんので現物を外して確認した方が良いかもしれませんせん。

3人が参考にしています
対象商品:
35654857
2022-06-24
用途:
掃除機ヘッド修理
教育・研究機関

サイズ・形状、注文通りの商品。素晴らしい商品です。

対象商品:
35655295
2019-03-01
用途:
3Dプリンタで作成したプーリーでの試作品開発
製造業

3Dプリンタで作成したプーリーでの試作品開発に使いまいした。4mmの細さでも非常にスムーズに動作し満足です。

対象商品:
35655243
2018-03-01
用途:
電動除雪機
建設業・工事業

中国製の電動除雪機エレフアンのトベルトが直ぐに減って空回りするようになるのですが取り換えるベルトがなくてこのベルトを使いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする