※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60S4.5M284 スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5M バンドー化学 35666303 60S4.5M284 スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5M バンドー化学 35666303

スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35666303 品番 60S4.5M284
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

ベルト形S4.5M ベルト幅(mm)6.0 歯数63 ピッチ(mm)4.5 ベルトピッチ周長(mm)283.5 材質ゴム ベルト厚(mm)2.7 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする