※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60S4.5M2111 スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5M バンドー化学 35666486 60S4.5M2111 スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5M バンドー化学 35666486

スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35666486 品番 60S4.5M2111
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

ベルト形S4.5M ベルト幅(mm)6.0 歯数469 ピッチ(mm)4.5 ベルトピッチ周長(mm)2110.5 材質ゴム ベルト厚(mm)2.7 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする