※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S5M230 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S5M バンドー化学 35667825 150S5M230 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S5M バンドー化学 35667825

スーパートルクシンクロベルトSTS 150S5M

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35667825 品番150S5M230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は81種類から選べます 他の種類を見る

円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

歯数46 ベルト幅(mm)15.0 材質ゴム 種類シンクロベルト ベルトピッチ周長(mm)230 ピッチ(mm)5 ベルト厚(mm)3.61 ベルト形S5M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35667825 150S5M230 62928757 150HPS5M230 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M バンドー化学 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M バンドー化学 1本 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35668087
2014-12-26
用途:
搬送機械のモーターからの駆動用

しっかりした太さを形状で耐久性も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする