※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S8M456 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S8M バンドー化学 35669487 150S8M456 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S8M バンドー化学 35669487

スーパートルクシンクロベルトSTS 150S8M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35669487 品番150S8M456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,680
この商品は93種類から選べます 他の種類を見る

円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

ベルト形S8M ベルト幅(mm)15.0 歯数57 ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)456 材質ゴム ベルト厚(mm)5.3 種類シンクロベルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35669487 150S8M456 62930403 150HPS8M456 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M バンドー化学 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M バンドー化学 1本 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする