曜日別特売
420R-R65 420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター 35675884

420R-R65 420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター 35675884
420R-R65 420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター 35675884

420R 固定車(ゴム車輪)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)80
許容荷重(daN)40
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード35675884品番420R-R65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。

用途
押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)40取付座(mm)70×47取付ピッチ(mm)55×28取付高(mm)80材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420R固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.425G-R65ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 什器用
卸売・小売業

お客様依頼のワゴン什器のキャスターが必要という事で購入しました。

対象商品 : 35675884
2023-05-01
用途: 台車の移動
ものづくりナカハラ製造業

小型で高さも低くいので使い易い ストッパーが扱い難いのが難点

対象商品 : 02212892
2021-07-11
用途: キャスター付き家具の製作

タイヤの滑りがなめらかでとてもスムーズです。耐荷重は表記値以上にありそうな、がっしりした車輪で満足です。

対象商品 : 02212901
2021-04-06
用途: 家具製作
Professional Building Service建設業・工事業

丈夫で様々なサイズがあり取り付け安くいい商品です。

対象商品 : 02212901
2020-10-05
用途: 移動台車用

定性的ですが他社製品と比較してゴム質が滑らかでやや硬く、変形に強いように見えます。 そのためか走行が軽く感じる良い製品であると思います

2が参考にしています
対象商品 : 35675875
2019-05-01
用途: 炭箱の車輪が磨耗した為。
株式会社ダイナックサービス業

取り付け穴のサイズもピッタリで問題なく取り付けることが出来ました。しかし、車輪が同サイズの自在車で取り付け位置が同じサイズの物が見つからなくて取り付けに苦労しました。

対象商品 : 35675884
2022-03-15
用途: 100Kg程度の棚の一時的な移動用
その他業種

今回は一時使用の治具に取り付けただけですが、
車軸がカシメてあり、車輪の交換ができないのは不便かと思いました。

対象商品 : 02212901
2018-12-27
用途: コンテナボックスの移動用車輪取り付け
西尾基礎

ゴム車輪の寿命が問題だが、音が静かでとても使い易い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする