3/22より値下げ!現場を応援

12T12 D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物 35676277 12T12 D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物 35676277

D30用ワンタッチランナー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35676277 品番12T12
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別) 値下げ
319

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6939 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)

商品説明動画

ランナーの種類について
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35676277
2025-02-03
用途:
D30カーテンレールのランナー
製造業

ウッドデッキの防寒雨除け対策として糸入り透明シートを吊す為に購入。ハトメ穴に簡単に取付可能でかつスムーズに開閉できる。

対象商品:
35676277
2024-07-14
用途:
工場内の食品を焼く機械がある所と作業所の仕切りビニールカーテン用
深谷商店 様 (卸売・小売業)

取り付けやすく動きのとてもスムースで使い勝手がいい

対象商品:
35676277
2023-02-03
用途:
防風カーテンの取り付け
その他業種

転がりもよくカーテンの開閉がスムーズに行えるようになった

対象商品:
35676277
2020-12-23
用途:
屋外設置カーテン施工用部品
株式会社オーレックス 様

アルカリ性洗剤のミストにさらされる場所に使用するため、樹脂ローラーのランナーを選定。
カラビナ状のフックは使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
35676277
2021-04-10
用途:
カーテンレールのフック
有限会社土井紙工業 様

作りは良いです。がもう少し価格が安かったらと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35676277
2019-07-22
用途:
間仕切り
運輸・通信業

ビニールカーテンが掛けやすく、引っ掛かりもなく非常に良かったです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
35676277
2019-06-03
用途:
D30レールに使用。
製造業

D30レールに使用しました。回転もスムーズ、音も静かで大満足です。

対象商品:
35676277
2019-01-29
用途:
ガレージ内の間仕切りビニールカーテンに使用
サービス業

カラビナが付いているので当然なのだが、カラビナの分だけ、レールの下端からカーテンの上端までの隙間が大きくなる。
ホコリを避けるため、隙間を無くす様に、レールの側面にカーテンと同素材のビニールを細く裂いた物を貼付けました。
ランナーそのものはスムーズな動きで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする