岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30用クリップ付天井ブラケットAタイプ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35676365
品番
12Y17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途
レールをH形鋼に吊るす際に使用します。
適合
D30
トラスコ品番
360-0661
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
92
適合フランジ厚(mm)
3〜12mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35676365
12Y17
14641895
12Y17N
D30用クリップ付天井ブラケット(ANタイプ)
岡田装飾金物
1個
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)