EFG25EL/20 長寿命10000時間タイプ エコデンQ20W G形 オーム電機 35676541

EFG25EL/20 長寿命10000時間タイプ エコデンQ20W G形 オーム電機 35676541 EFG25EL/20 長寿命10000時間タイプ エコデンQ20W G形 オーム電機 35676541

長寿命10000時間タイプ エコデンQ20W G形

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35676541 品番EFG25EL/20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100Wボール球サイズのE26省エネ電球です。消費電力20Wで、一般球100W相当の明るさ。直径は95mm。
ボール電球(100W)からの交換におすすめ。
寿命は10000時間(一般球の約10倍)。電気代もお安いです。

種別100W省電力型 質量(g)145 口金E26 定格電流(A)0.36 全光束(Lm)約1250 定格寿命(時間)10000 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 外径(Φ)×全長(mm)95×138 定格消費電力(W)20 光色電球色 定格電圧(V)100 用途住宅・店舗・ホテル・オフィス等の室内照明の電球に 電球形状G形
注意
※密閉器具には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35676541
2017-03-08
用途:
自宅の照明

価格が安く、特に問題は無いのですが、ただ、点灯したときしばらくは少し暗いのでこの点がいまひとつです。

対象商品:
35676557
2015-12-28
用途:
物置小屋
高橋商店 様

電球をつけてから、安定するまでに少し時間かかりました、物置小屋は寒いのでこんなものかなって思います

対象商品:
35676541
2015-07-03
用途:
自宅用
シヤチハタ株式会社 様

自宅照明で使用。
多少点灯までに時間が掛かりますが、値段が安いので良しですよ。

対象商品:
35676557
2013-10-14
用途:
工作機械 作業時
近畿冷鍛ダイス株式会社 様

想像以上に明るかったです。
よかったです。

対象商品:
35676541
2013-05-16
用途:
室内照明
自動車・二輪車・自転車関連業

点灯後、明るくなるまでに時間がかかる。明るくなってからの照度は問題なし。

対象商品:
35676541
2012-09-27
用途:
球切れによる交換
西田電機株式会社 様

9/19日に2個購入。今日使ったら 1個は2秒持たずに不点になった。商品検査が悪いのか、偶発なのかは分かりません
もう一つは異状ありません。
こんな処理はどうすればいいのですか?

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
弊社問合せ窓口までご連絡下さい。
ご対応致します。
お手数をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする