14610 セーフティロープ Strong Tool 35676566

14610 セーフティロープ Strong Tool 35676566 14610 セーフティロープ Strong Tool 35676566 14610 セーフティロープ Strong Tool 35676566

セーフティロープ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35676566 品番14610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高所作業での工具の落下・紛失防止に役立ちます。
コードは耐油性、耐寒性、耐磨耗性のあるPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。

材質
(コード)PPU樹脂
(ワイヤー)ステンレス
クリア 使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)約320 最大伸長(mm)約1100 付属品工具接続用リング×1本 線径(Φmm)2.0 芯径(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35676575
2017-08-09
用途:
ハサミホルダーとセットで使用しています。
製造業

両方の金具がしっかりしていて、とても使いやすいです。

対象商品:
35676575
2014-09-04
用途:
腰回りの工具につける
東洋熱工業株式会社 様 (建設業・工事業)

腰回りの工具、スケール、カッターなどに付けているが細いので邪魔になりにくくいい。

対象商品:
35676566
2013-12-16
用途:
高所・公共工事

工具の落下や他人への迷惑防止に欠くことの出来ない備品で、安価である事も魅力の一つ。

対象商品:
35676566
2013-09-04
用途:
落下・紛失防止の為に使用しています。
株式会社測機ビジネス 様

しっかりした商品なので、安心して使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする