M-190 ウレタンバフ ゆたか磨材 35677801

ウレタンバフ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード35677801品番M-190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)190厚さ(mm)50仕様マジック付内径(Φmm)50使用の目安(バフ適合面)超微粒・鏡面・艶出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35677801
2022-11-29
用途: 磨き作業

12月から値上がりと告知があり、11月にまとめて購入しました。
カテゴリ割引は大変ありがたく、今回は発送も早かったので満足です。

対象商品 : 35677801
2020-08-07
用途: 塗装仕上げ

塗膜面がとてもなめらかでいい感じの面になりとても良い

対象商品 : 35677801
2019-03-29
用途: ワックス仕上げ用バフとして

厚みの充分あり、作業も楽に行えた特段問題も無く結構長持ちする仕上げも良かったです。

対象商品 : 35677801
2015-05-27
用途: 塗装の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

今回の商品は厚みが有るので柔らかく当たるような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする