スキャロップディスク401Q

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 35678036 品番 SCLP 2500A AAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

3Mスキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、または3Mぶつ取りサンダー3125で使用します。(水とぎ用)
均一な大きさに厳選された超硬砥粒を柔らかくコシのあるペーパー素材に精密一層塗布した、水とぎ用のり付きディスクです。
周辺が花びら型をしており、エッジ部分で塗膜に傷をつけにくい形状です。

粒度2500 砥材酸化アルミ 径(Φmm)35 基材紙(Awt) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35678027
2014-06-02
用途:
ブツ取り

使いやすいが価格が高い。

対象商品:
35678027
2013-08-17
用途:
塗装後のホコリ、ブツ取り

番手が小さいため手作業での使用は効率が悪く、ブツ取りサンダーと併用しないと実用的ではありませんが、ブツ取りサンダーが高額です。
もう少し安ければよいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする