曜日別特売
105-609 マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ) 35683611

マグネットインオイルフィルター カートリッジ

(29件のレビュー)
取扱い終了
メーカーヤマハ/カワサキ
内容量1個注文コード35683611品番105-609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。
取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

メーカーヤマハ/カワサキ主な適合車種ZRX400 E1-3/6F-8F(94-97/06-09)パーツNo.16097-1059タイプカートリッジ式高さ(mm)70外径(Φmm)66ねじ径M20×P1.5純正品番16097-1059、16097-1061、16097-1063、16097-1067、3084963、3FV-13440-00、5GH-13440-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35683611105-60917068792105-809105-609 マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ) 17068792マグネットインオイルフィルター カートリッジKIJIMA(キジマ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17068896
2023-06-28
用途: バイクのオイル交換

バイクのオイル交換には毎回このキジマのフィルターを使っています。マグネット付きなので鉄粉除去してくれてとても安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 17068905
2022-03-22
用途: 大型バイクのオイル交換
運輸・通信業

安心のキジマ製でマグネット付きなので選択。
満足してます。

対象商品 : 17068905
2020-05-29
用途: オイル交換時に使用
製造業

鉄粉がマグネットに付着してくれるのでフラッシングの
必要性が減るかと思い使用してます。

対象商品 : 17068792
2021-02-01
用途: バイクのメンテナンス

特別な感想は、ないですが価格、梱包などたいへん満足しております。

対象商品 : 17068783
2019-02-17
用途: バイクのオイル交換時

古いバイクなのでいろいろと気を使うところもあり、オイル交換もまめに行うのでマグネットインを探していると信頼のこのメーカーがヒットし、価格も安ので2個購入春に交換予定ですが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17068905
2019-09-19
用途: バイクメンテナンス
製造業

純正と変わらず。汚れが取れます。
ただ、エキゾーストパイプ取らなければ交換出来ないので面倒である。

1が参考にしています
対象商品 : 17068905
2019-07-14
用途: カワサキ w650用に
製造業

初めて使ってみましたが、次のオイル交換が楽しみです。商品の到着も早く大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 17068792
2022-09-30
用途: 愛車のメンテナンス
製造業

DIYで交換したが、交換前と違いは、それ程感じられない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする