曜日別特売
105-218 ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ) 35683882

105-218 ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ) 35683882
105-218 ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ) 35683882

ガソリンフィルター

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)6or8
内容量1個注文コード35683882品番105-218
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。

用途ホース内径6/8mm兼用全長(mm)114寸法L(mm)114寸法d(mm)7.5/9.5寸法A(mm)6or8寸法D(mm)41寸法B(mm)49最大外径(mm)41仕様ペーパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35683882
2022-10-21
用途: 高圧洗浄機のメンテナンス

リピーター部品の1つです。汎用性、価格、品質すべて満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 35683891
2022-05-04
用途: バイクのガソリン濾過用
運輸・通信業

ガソリンタンクの錆があったので使用しました。
とっても使いやすく、効果も抜群です。

対象商品 : 35683882
2022-07-10
用途: 燃料が流れ不足によるガス欠症状
建設業・工事業

フィルターの透過透過性が悪いのか、フィルターに少ししか流れ込まない状況。
別のフィルター購入で問題は解決した。

対象商品 : 35683891
2021-07-29
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です。ヤマハYSR80に使用しています。以前はメッシュタイプのフィルターを使っていましたがサビ等が取り切れずにキャブレターにまわってしまうため、紙フィルターのこのタイプに替えました。自然落下式かつダイヤフラムなしのキャブレターですが、流量不足はなく、問題なく使用できています。

対象商品 : 35683882
2018-03-01
用途: バイクのメンテナンス

バイクのタンクにサビが出だしたので、使用しています。

対象商品 : 35683882
2017-10-03
用途: メンテナンス
建設業・工事業

特に不具合なく良好のものでした。マグネット付きがあればなおよいと思いました。

対象商品 : 35683891
2017-02-08
用途: オートバイタンクのサビ取り
トータルリペア修理屋ARI自動車・二輪車・自転車関連業

ペーパーフイルターだからかはわからないけどモンキーには少し大きめ。

対象商品 : 35683882
2015-02-01
用途: バイク用

ガソリンタンクの出口のところにつけました。今までつけていたのが汚れてきたので、付け替えたものです。大きさも手ごろで、ガソリンの量も十分出て、まったく問題ないです。ちなみに私のバイクは250ccです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする