曜日別特売
105-2201 ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ) 35683907

105-2201 ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ) 35683907
105-2201 ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ) 35683907

ガソリンフィルター

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様レッド注文コード35683907品番105-2201
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ステンレスメッシュの採用により流量を確保し、耐久性を重視したガソリンフィルター
また、本体が透明で有る為、フィルター部分の汚れを目視する事が容易に行えます。

用途ホース内径6-6.5mm用最大外径(mm)21全長(mm)56レッド寸法A(mm)6寸法B(mm)34寸法d(mm)7寸法D(mm)21寸法L(mm)56仕様レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35683943
2021-12-01
用途: 50年前のオートバイ燃料ラインに使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

50年前の燃料コックは、フイルター付いていますが、メッシュの番数が荒いため、
さび紺が、異物となり、燃料つまりが多ラインにフイルターを使用、
トラブルも無く、楽しんで遠乗りを実施中。

対象商品 : 35683907
2020-01-30
用途: 農機具修理

順調に作動しています。価格も手ごろで良かったです。

対象商品 : 35683925
2019-06-03
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

タンクにサビが出てきたので、フィルターを探してた所サイズ等満足いく商品でしたので、即購入しました。現物も納得いく商品でした。

対象商品 : 35683907
2019-01-26
用途: バイク用
サービス業

メッシュが入っているタイプで、細かい鉄粉以外は取り除いてくれそうな感じです。エアーが入るのは仕方ないので割り切って使おうと思います。

対象商品 : 35683943
2018-05-23
用途: バイクメンテナンス

購入後2年になり、変色して来たので交換用で購入。流量、ろ過に満足し今後も使って行きたい。

対象商品 : 35683934
2017-11-16
用途: スクーターのメンテナンス
運輸・通信業

前も、このタイプを使っていたので特に問題ありませんでした。若干、他の店より安いのでまたお願いします。

対象商品 : 35683934
2015-06-22
用途: ガソリンフィルター
教育・研究機関

何てことないただの濾し器
細かいものはとれなさそう

対象商品 : 35683943
2020-06-10
用途: バイクの修理
建設業・工事業

フィルターとしての機能は問題ないと思いますが、大きさが微妙です。大きいのはホースのサイズを含めて大きすぎ。小さいのは極端に小さくて大型バイクにはどうかと。なので1点減点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする