エアクリーナー 曲がり

(10件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35684135 品番 102-033
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。

形状曲がり 全長(mm)84 角度(°)45 外径(Φmm)61 横幅(mm)86 取付径(Φmm)29/35
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ユニバーサル商品になりますので、サイズ等を車体にてご確認の上お選びください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35684126
2024-02-24
用途:
カブC50のビッグキャブ用に
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャブレターを少し大きいPB19に換装しました。純正のエアクリも使えますが
パワーフィルターも試したかったので購入した。計算された「曲り具合」でフロント
フェンダーにも当たらず絶妙な商品だとおもいます。やはり高価な分、良い品ですね。

対象商品:
35684056
2020-04-29
用途:
もんきー88
株式会社工房プラスワン 様 (建設業・工事業)

キジマを選んで間違いはないとおもいます。それより配送が早い。
素晴らしいです。

対象商品:
35684056
2020-05-30
用途:
ホンダ横型エンジン整備
建設業・工事業

前のが古くなったので交換しました。消耗品なので交換しました。

対象商品:
35684056
2019-03-07
用途:
エアクリーナーの換装に
製造業

PD22に取り付けました。曲がりなのでホンダ系縦型エンジンに取り付けるとフレームから出ないので右足に干渉しないです。

対象商品:
35684126
2019-02-13
用途:
キャブのエアークリナーとして
東和興産株式会社 様

曲がり加減が心配でしたが丁度よくキレイにつきました

対象商品:
35684056
2018-06-21
用途:
エイプ100(HC07)への取り付け
ホーク・コミュニケーションズ 様

サイドカバーをカットしたり外したりしたくなかったので色々調べてこの商品を購入しました。
結果としては綺麗に収まり満足しています。
曲がりの角度は90度でなく45度がジャストフィットですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35684056
2019-05-22
用途:
キャブ
サービス業

エイプ PD22キャブ雨対策にサイドカバーをそのまま使用したく選択!内径が大きいためOリング内径35mmリング径2mmを四本使用して取り付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
35684056
2018-09-25
用途:
フィルターの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

狭いところにもちょうど良く設置できました ほどよい曲がり角度で満足しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする