曜日別特売
102-052 エアクリーナー オーバル KIJIMA(キジマ) 35684144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

102-052 エアクリーナー オーバル KIJIMA(キジマ) 35684144
102-052 エアクリーナー オーバル KIJIMA(キジマ) 35684144

エアクリーナー オーバル

(1件のレビュー)
取扱い終了
取付径(Φmm)42
内容量1個注文コード35684144品番102-052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。

形状オーバル全長(mm)75角度(°)00外径(Φmm)84横幅(mm)64取付径(Φmm)42
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ユニバーサル商品になりますので、サイズ等を車体にてご確認の上お選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35684144
2016-06-22
用途: LML4S200のエアクリーナーとして使用

キャブレターへの取り付け口径のサイズを増やして欲しい、38mmが欲しかったのですが、見つからなかったので、42mmを使いました。
クランプベルトを締め付ければ、使えると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品ホンダ フュージョンに合いますか ??
回答:
こちらの商品は汎用となっておりますので、メーカーでも取付確認が出来ておりません。恐れ入りますが、サイズをお測り頂きご確認いただけますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

2012-09-05

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする