※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

102-053 エアクリーナー オーバル KIJIMA(キジマ) 35684153 102-053 エアクリーナー オーバル KIJIMA(キジマ) 35684153

エアクリーナー オーバル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35684153 品番102-053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。

形状オーバル 全長(mm)77 角度(°)00 外径(Φmm)84 横幅(mm)64 取付径(Φmm)46
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ユニバーサル商品になりますので、サイズ等を車体にてご確認の上お選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35684144
2016-06-22
用途:
LML4S200のエアクリーナーとして使用

キャブレターへの取り付け口径のサイズを増やして欲しい、38mmが欲しかったのですが、見つからなかったので、42mmを使いました。
クランプベルトを締め付ければ、使えると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする