KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 吸気系
KIJIMA(キジマ)の パワーフィルター
パワーフィルター(ブローバイガス循環対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35684214
品番
102-074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
93
色
レッド
外径(Φmm)
61
取付内径(Φmm)
35
フィルターサイズ(mm)
48
適合車種
ズーマー
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※使用条件に合わせたキャブレターセッティングが必要となります。