KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 吸気系
KIJIMA(キジマ)の パワーフィルター
エアクリーナー(ブローバイガス循環対応)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35684275
品番
102-070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
87
フィルターサイズ(mm)
128
取付内径(Φmm)
50
全長(mm)
204
材質
-
適合車種
SR400/500 01Y
色
ムラサキ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※使用条件に合わせたキャブレターセッティングが必要となります。