弁当・特大 EFハンド弁当用 ナチュラル HEIKO 35685492 弁当・特大 EFハンド弁当用 ナチュラル HEIKO 35685492 弁当・特大 EFハンド弁当用 ナチュラル HEIKO 35685492

EFハンド弁当用 ナチュラル

(10件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズ弁当 特大 注文コード35685492 品番弁当・特大
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。

マチ(mm)170 幅(mm)330(500) 高さ(mm)400 質量(g)3.9/枚 メーカー商品コード006901714 仕様ナチュラル原反 材質HDPEナチュラル原反 厚さ(mm)0.012 ナチュラル(半透明) サイズ弁当 特大

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35685483
2023-11-29
用途:
店のお弁当袋
合同会社 C A O 様 (飲食業)

サイズもうちのお弁当にピッタリで大満足です。
またリピートします。

対象商品:
35685483
2023-01-10
用途:
宅配弁当お渡し時に使用
ゆるらかふぇ 様 (飲食業)

強度も良いし透明で認知症の高齢者の方もお弁当箱が見えているので認識してもらいやすいです。さらに、これの高さが45〜50cmくらいのがあればお弁当箱3段4段がいっぺんに入るのになぁといつも思っています。

対象商品:
35685483
2023-01-28
用途:
お弁当販売時
深夜食堂あーちゃん 様 (飲食業)

一個の時は丁度良い大きさですが3個とかの複数になると少し無理かも、1個か2個の時は重宝しています

対象商品:
35685492
2022-08-10
用途:
弁当の袋詰め
若林モータース 様

大きいお弁当容器を入れるために購入した。値段も安く、ごみ袋としても使えて便利。

対象商品:
35685474
2021-06-21
用途:
手打ち蕎麦入れ

弁当パックに自家製手打ちそばを入れ親戚や知人にプレゼントする際に使用します。パックが水平に持てて、ちょうど良い大きさです。

対象商品:
35685483
2022-03-12
用途:
弁当の販売に使うつもりだったがゴミ袋にするしかない
飲食業

今も有料化の対象になる弁当の袋があるということに思い至らず、間違えて注文してしまいました。注文時にはしっかり確認しましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
35685483
2019-11-22
用途:
お弁当を入れる
飲食業

透明で中が見えるので、気に入ってます。
最大で3個入ります。

対象商品:
35685483
2019-07-06
用途:
お弁当入れのレジ袋
鮮魚工房ぺしぇ 様 (卸売・小売業)

透明である事に、なんの支障もありませんでした。
もう少し高さがあれば、弁当を3段重ね出来るので、そうなれば有難いです。
次回も購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする