※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A40TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 作動方式(S) 単動 : 押出し 注文コード35687995 品番CDQ2A40TF-10SMZ
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はストローク・作動方式など226種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式(S) 単動 : 押出し ストローク(mm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする