車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)100
軸径×軸長(mm)22×50
取付高(mm)114
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)69
取付方式差込ボスタイプ
寸法a(mm)18
旋回半径(mm)90
取付用ねじ穴M6×1
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)88
偏芯E(mm)30
色調ライトブラウン
ワッシャー厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪