MAG&ALUMINUM POLISH

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(282g) 注文コード 35693786 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。
マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。
驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。

用途金属磨き 危険等級V アズワン品番64-3280-79 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.282L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-04
用途:
トラックアルミホイール磨き
有限会社藤沢急送 様 (運輸・通信業)

とても良いし、仕上がりが、とても良いですが、磨く時には、水研ぎしながらすれば、大変楽に、あまり、力を入れず、なでる様にすれば、とても綺麗に!仕上がりますね!別に、匂いも、気にする程では、ないが、中身が、分離するのが、ちょと気になるが、食べ物では、ないので、磨きようなので、気には、しません。

2024-12-16
用途:
アルミホイールの磨きに使用、
自動車・二輪車・自転車関連業

これは、とてもいい感じに光ります。いいと思います。

2024-11-22
用途:
アルミ磨き
製造業

アルミ スチール部分を磨く定番のピカールより凄い研磨力でピカピカになります

対象商品:
35693777
2024-03-22
用途:
ホイール磨き
安房運輸株式会社 様

ホイールの鏡面仕様のため購入しました。
仕上がりが抜群です。

対象商品:
35693777
2022-06-04
用途:
楽器のメンテナンス時

クロームメッキ部分や素のアルミ材等、ほとんどの金属で、
キズを付けずにキレイに仕上がります。
20年以上使っていますが、このポリッシュは素晴らしいです!

1人が参考にしています
対象商品:
35693777
2022-02-01
用途:
バイクのケミカルで購入

お試しで購入しましたが、特にメッキ部のマフラー・ジョイント部
超ピカピカ〜 ビックリでした。

2人が参考にしています
対象商品:
35693777
2021-07-13
用途:
アルミホイールのセンターキャップ磨き

アルミホイールのセンターキャップが腐食していましたので、磨いてみました。 初期の腐食であれば、良好な仕上がりになりました。 他、シルバージッポも磨いてみましたが、ピッカピカになりました。

対象商品:
35693777
2024-06-14
用途:
バイク磨き
株式会社メイテック 様

以前の商品から入れ物蓋形状が変わっていました。以前のものがワンタッチで使いやすかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

液状金属みがき剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/494/
2023-03-02

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする