曜日別特売
- レザーウエア用アメダス1500(プロテクティブスプレー) コロンブス(COLUMBUS) 35693935

レザーウエア用アメダス1500(プロテクティブスプレー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(180mL)
注文コード
35693935
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

レザーウェア用防水・防汚スプレーです。
フッ素樹脂が通気性を損なうことなく防水・撥油・防汚効果を与えます。
ツヤ革等の天然皮革靴やその他の革製品、布地、人工皮革にも使えます。
帯電防止剤の配合により摩擦による静電気の発生を抑え、ホコリの付着を防止します。

成分
フッ素樹脂・石油系炭化水素
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.127L
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35693935
2021-03-23
用途: レザーのジャケット、コートのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

量的には少ない、一本でロングコート二着がやっとであるが、雨に当っても心配無いく着れる。(ズブ濡れは厳禁)
着る前のメンテナンスに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする