※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースラインランプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35694967 品番FLR48T6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,090
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

豊富なサイズを持つラピッドスタート形ランプ

長さ(mm)1149 白色 全光束(Lm)2084 色温度(K)4200 ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプ ランプ形状直管 ランプ径6/8inch(≒20mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35694976
2015-03-27
用途:
ショーケース用

特殊な蛍光灯なので、大手の電化ショップでも取り寄せになります。安価で引き取りに行かなくても良いので楽をさせていただいています。

対象商品:
35694942
2015-08-12
用途:
展示ケース
有限会社 和田電器商会 様

商品の出荷が速く助かりました。

対象商品:
35694985
2014-06-23
用途:
店舗用照明
医療・福祉・介護関連業

1本単位での購入が可能なので大変ありがたいです。
今のところは製品自体に特に問題もないので継続購入するつもりです。

対象商品:
35694985
2014-05-07
用途:
陳列用に使用。
ホビーショップ 車楽 様

特殊なサイズなので、家電では手に入りにくく、以前ほかの商品で
もの太郎ショップで見かけたので注文しました。
感想は、ちゃんと点灯しているので安心した。

対象商品:
35694985
2013-07-12
用途:
ショーウインドー照明用

商品自体は問題なく満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする