FHE850T5EWW シームレススリムT5管 DNライティング 35695387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シームレススリムT5管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35695387 品番FHE850T5EWW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

Φ15.5mm、端まで光り継ぎ目のない光を演出するランプ

長さ(mm)847 3波長形温白色 定格寿命(時間)12000 色温度(K)3500 ランプの種類シームレススリムランプ ランプ形状直管 ランプ径5/8inch(≒15.5mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする