※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの スリムライト・チューブライト
シームレススリムT5管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35695405
品番
FHE1250T5EWW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
Φ15.5mm、端まで光り継ぎ目のない光を演出するランプ
長さ(mm)
1247
色
3波長形温白色
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
3500
ランプの種類
シームレススリムランプ
ランプ形状
直管
ランプ径
5/8inch(≒15.5mm)