曜日別特売
HEC-8-60 アーシングケーブル(8sq) 清和工業 35695597

アーシングケーブル(8sq)

(35件のレビュー)
取扱い終了
長さ(m)0.6
内容量1本注文コード35695597品番HEC-8-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。

長さ(m)0.6穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35695597HEC-8-6062830365HEC-8-60HEC-8-60 アーシングケーブル(8sq) 清和工業 62830365アーシングケーブル(8sq)清和工業1本
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62830365
2023-01-28
用途: 40年前のバイクのアーシング作業
ばろんどーる

古いバイクはプラスマイナスともに配線が劣化しており、とりあえずマイナスアースだけでも引き直そうと考え入手しました。バッテリーマイナス端子からフレーム、シリンダーカバー、クランクケースに施工したことろ、始動性とトルクが目に見えて向上しました。本品は太さ長さともにバリエーション豊富でコストも手間もかからないので、旧車乗りの方には是非おすすめします。

対象商品 : 62830365
2022-02-26
用途: 自動車のアース線メンテナンス

市販のアーシングキットはただの8sq線にしては高価なので、こちらの商品をストックしています。
車種によって長さを色々と用意しなくてはいけませんが、純正部品よりも太くてアフターパーツより派手すぎず使用目的にマッチしています。

2が参考にしています
対象商品 : 35695572
2021-10-24
用途: 旧車のエンジンブロックアーシング
建設業・工事業

旧車のエンジンアースに使用しましたが太いケーブルでもしなやかで取回しが良かったです。
端子金具の穴部分のフランジ幅がもう少し広い方が安心感があります。

対象商品 : 62830365
2021-08-07
用途: 中古車販売
その他業種

効果あり。加速が鋭くなった。
エアコン作動時も安定した爆発力。

1が参考にしています
対象商品 : 62830365
2021-04-17
用途: カブのアーシングに
卸売・小売業

何度もリピートしています
シンプルだが、しっかりした造りで
信頼が出来るブランドですね
またリピートします

1が参考にしています
対象商品 : 35695606
2021-02-17
用途: 在庫が・・
サービス業

お気に入りのアーシングケーブルでしたがどんどんサイズバリエーションが少なくなってきています。買っておいて損はないクオリティのケーブルです。

対象商品 : 35695606
2021-02-13
用途: 透明なので
サービス業

透明なので中の配線が確認出来て安心です。中が見えないと実際はどのくらいの太さなのか確認できませんからね。またそのワイヤーの束も綺麗にねじれてますので性能も見た目も良いです。

対象商品 : 35695597
2021-03-01
用途: 自動車整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

JA11ジムニーに使用。ヘッドライトが明るくなりました。古い車にはお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする