CR40LPW クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35697812

クリップライト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35697812 品番CR40LPW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

スポット照明や、アクセント照明に、ちょっとした明かりの欲しいところに最適です。

寸法(mm)
奥行:113
クリップ:横幅48・奥行80
口金E17 定格ランプ電力(W)40 付属品ミニランプ40W 仕様中間スイッチ付き パールホワイト 質量(g)本体:約315 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×50 電源コード(m)2.1 ランプミニランプ40W クリップ幅(mm)くわえ部:10〜30 セード寸法(mm)Φ70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08447984
2015-01-28
用途:
手元が暗い時、ピンポイントに当てる。

クリップがかなり丈夫で、挟む力が強く、角度も変えられて、とても良い商品です。

対象商品:
35697812
2015-04-28
用途:
廊下の夜間照明の死角部を照らすため短時間のみ使用。

格安で適度な明るさで満足です。

対象商品:
08447957
2014-12-16
用途:
手元を照らす為に

40W電球なのですが、思った以上に暗かったです。
対応が40Wでしたので、近所の量販店で40W電球を買い直しました。

対象商品:
08447941
2013-12-18
用途:
焼肉店用テーブルスポットライト
有限会社創建設備 様

もう少し小さくてLED]仕様の製品がほしい

対象商品:
08447941
2009-01-10
用途:
商品撮影のライトアップ

思っていた以上にコンパクトでしたが、かなり明るく、撮影用にぴったりです。とてもきれいな画像が撮れました。また追加で注文すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする