F108S ミニチェンジャー(ジョイント付) FUMOTO 35698327

ミニチェンジャー(ジョイント付)

(66件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35698327 品番F108S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

これさえあれば、らくらくオイル交換。
手も服も汚さず工具もいりません!
ミニチェンジャーは、プラグネジと大きさ、重さもほとんど同じです。
また、プラグネジは通常オイルパンの斜め横に付いているため、ミニチェンジャーがオイルパンよりも出っ張ること自体ほとんどありません。
車高の低い乗用車でも安心してご使用いただけます。

適合車種
ダイハツ乗用車(トヨタエンジン搭載車はF103)
スバル軽自動車(1999年以前のサンバー・ヴィヴィオは要現物確認)
用途乗用車、商用車用 締付トルク(N・m)25 ねじサイズM16-P1.5 主な適合車種ダイハツ乗用車(トヨタエンジン搭載車はF103)、スバル軽自動車(1999年以前のサンバー・ヴィヴィオは要現物確認)
注意
※オイルパンの形状(へこみ)により当製品の取付が出来ない場合があります。
※ホースは付属しておりません。内径10mmのものをご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35698327 F108S 48691843 F108SX エコチェンジャー ジェットSX FUMOTO エコチェンジャー ジェットSX FUMOTO 1個 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35698284
2017-02-04
用途:
オイル交換
その他業種

値段は高いですが、オイル交換を自分でする方には凄く便利だと思います。一度つけるとコックを開け閉めするだけでドレンやガスケットを取り替える必要もなくなりますし、入れすぎたら少し抜くこともできます。穴はしっかり直径があるのでスラッジが出口でたまったりすることもありません。

対象商品:
35698293
2016-12-12
用途:
2009年式トヨタノアのドレンボルト
タイセイ企業有限会社 様 (建設業・工事業)

会社車輌のメンテナンスを楽にするために購入しました。暖気運転後・廃油して、ドレンコックを指定トルクにて取付です。自分でオイル交換をする方は、便利ですね。20年以上は、個人の車両に使用してますので。

対象商品:
35698311
2017-01-01
用途:
オイル交換
ガレージ高橋 様

オイルパンにぶつかり装着できないが、メーカーさんには欠陥を改善した新型があるじゃないですか、なぜそちらを販売されないのですか、客を馬鹿にしているのでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
41448321
2016-10-03
用途:
オイル交換時に使用します。

これで通算3つ目、乗り換えの度に購入しています。今回の車は、元々ドレンボルトがM20と大きいため外した途端に大量のオイルが一気に噴き出す仕様ですが、こちらの商品を使えば適度な量で抜けるようになります。ドレンボルト、ねじ山破損の恐れやワッシャの購入も不要ですし、繰り返しの作業としては簡単確実、大変助かっています。

対象商品:
35698293
2016-09-12
用途:
オイル交換

抜けが遅いが道具が不要なので結果的に良い。
自分の車に取り付け可能か問い合わせたら、「取り扱っていない」との返答だったが、お客様係が調べるのが面倒だったのだろうか? ちゃんと注文できたし、届いた・・・結局他のサイトで検索して購入した。  あと、商品画面に誤作動防止キャップの写真もつけると、購買意欲が沸くと思う、 他社はきちんとした写真をのせています
問い合わせの返答をコピペしときます。

商品名:ミニチェンジャー(ジョイント付)
注文コード:35698302
ご質問内容
下記車種に合う ミニチェンジャ−の品番を教えてください。
1:トヨタマークX  初年度登録平成22年  車体形式DBA-GRx130 原動機の形式4GR
2:トヨタウイッシュ 初年度登録 平成18年 車体形式 DBA-ZNE10G 原動機の形式 1ZZ
3:日産マーチ 初年度18年   車体形式 DBA-AK12 原動機の形式 CR12

以上の車種にあう  ジョイントをお教えください

MonotaROからの回答
現在弊社では、ミニチェンジャー ジョイントのお取扱いはございませんでした。
ご要望にお応えできず、誠に申し訳ございません。

今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
ご案内の改善に努めて参ります。

対象商品:
35698293
2016-08-08
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

装着はハイエース4型へ・オイル交換へ使用します。取り付けはねじの交換のみ。5000キロ交換で50万キロ走行(目標)・今後はひねれば下からオイルが抜けると思えば、削減時間は5分*100回=8.3時間分 時給1000円計算ですれば約八千円分のお得 ほんとはいろんな準備を考えるともっと率は良いと思います。

対象商品:
35698311
2016-09-19
用途:
オイル交換時
農・林・水産業

ワッシャー2枚重ねでちょうど良かった。口径が小さくなる事で抜ける時間は多少かかるが、それ以上にオイル交換が楽にきれいに出来る。最高です。

対象商品:
35698293
2016-07-16
用途:
ハイエース TRH214 のオイル交換

TRH214はオイルレベルゲージが新油の時は非常に見難くて入れ過ぎてしまう場合が有りました。こちらの商品を購入して取り付けましたので通常のオイル交換で工具が不要なのはもちろん、もし入れ過ぎてしまってもアンダーカバー等を汚さずに簡単に抜き取る事が出来ます。取り付けネジサイズがM12なのでボールバルブ部の内径が小さく、冬場等の低温時の抜き取りはやや時間がかかりそうですがエンジンを温めておいてから作業しても火傷する事は無いのでオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする