ミシン・冷蔵庫用電球

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35699307 品番 TE17-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。

形状T型 フロスト 消費電力(W)15 口金E17 電球形状ミシン球 径(Φ)×全長(mm)22×57

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35699316
2020-03-27
用途:
アロマ蒸発皿の加熱用

植物性の芳香による各種効果を謳う「アロマ蒸発皿」の下部に組み込まれていた発熱目的用が、この電球でした。口金がE12で消費電力15Wという、なかなか他に例を見ないスペックでしたが、検索したところこの冷蔵庫用の電球でした。取り付けたところE12口金の寸法精度も、何ら問題なく、ダブルフィラメントもキレイな製品でした。このような家電量販店で入手できない希少な電球も適価で販売されているモノタロウさんの在庫管理には感謝です。

対象商品:
35699316
2015-02-06
用途:
交換
RABBIT 様

安価の割に品質も良く満足です。

対象商品:
35699291
2019-08-14
用途:
オーブンレンジの庫内灯
佐久間社寺株式会社 様

20Wほしかったのだが15Wしかないので2つ使用、明るさ等は問題ないが後は耐熱性がどれだけあるか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする