R-2 養生シート フクビ化学 35701741

養生シート

(19件のレビュー)
特別運賃
内容量1巻注文コード35701741品番R-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。
表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。
長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。

シート幅(mm)1000シート長さ(m)50材質PE両面コーティング紙シート厚さ(mm)約0.48

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35701741
2019-10-16
用途: バス改造
株式会社フラットフィールド

バスの改造に室内が汚れないようにこちらの養生シートを使用しています。カムテープで貼り合わせて使っています。破れにくく土足で作業ができるため効率も良いです。

対象商品 : 35701741
2019-09-11
用途: 床の養生
その他業種

安かったので日本購入。
材質は想定通りでよかった。
実際は幅が半分だったので切って利用しましたがもう少し幅のバラエティがあれば良いと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 35701741
2019-03-08
用途: 撤去作業時
樹企画その他業種

カットしやすく使いやすいです。コスパも良いです。ただ表裏があるのか無いのか不明です。

対象商品 : 35701741
2018-11-24
用途: 工事現場
株式会社 北濃工務店

早速届けていただきました 現場の養生に使ってます きれいに済めば 再利用しています 良い商品です ありがとうございます

対象商品 : 35701741
2018-08-28
用途: 床下作業の養生
サービス業

商品説明にある「弾力性」はほとんどないと思う(暑さ0.5mm以下だし)。ただ耐久性はよい。

対象商品 : 35701741
2017-08-04
用途: リフォーム中養生
不動産業

切断しやすいのに破れにくい、固いのに捨てやすい。重宝しています。

対象商品 : 35701741
2017-04-22
用途: 床養生
フェイスフルホーム株式会社建設業・工事業

長期工事場合はエコフルガードを使用していますが簡易な工事の場合の養生材として使用しています。ロールの為、広げやすく表面がビニールコーティングしてあるので安心して使えています。

対象商品 : 35701741
2017-02-17
用途: リホーム時
有限会社鈴木設備工業所建設業・工事業

トイレのリホームが多いので、その時に廊下全面に養生するのでものすごく助かっています。ちなみにトイレって建物の奥の方に作ってあるのが多いですものね?だから結構使いますね~

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ロールの状態で直径は何cmくらいなのでしょうか。
回答:
約500mmとなって下ります。
2が参考にしています
2013-01-18
質問:
製造過程で、ホコリ等は付きますか?
回答:
製造過程においてホコリ等の付着も考えられますので、念の為、使用前に拭いていただいてからご使用願います。
1が参考にしています
2011-10-31

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする