LB-K12010BAD 回転灯用電球 オーム電機 35701802

回転灯用電球

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格120V-10W
内容量1個注文コード35701802品番LB-K12010BAD
参考基準価格(税別)¥248販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。

口金BA15dクリア長さ(mm)36形状G-18直径(Φmm)18定格120V-10W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35701811
2023-08-07
用途: 電球交換
櫻花飲食業

迅速で丁寧な梱包でしたので、破損など無く使えました。

対象商品 : 35701811
2023-05-03
用途: 店の回転灯電球の交換
カラオケ青山飲食業

ホームセンターには売ってなくてサイズが合うか心配でしたがぴったりでよかったです!

対象商品 : 35701811
2018-05-14
用途: 会社入口の回転灯
運輸・通信業

安価でとてもよかった。なかなかこの手はすぐにはないので助かった。

対象商品 : 35701802
2020-07-19
用途: 道路工事用保安灯
有限会社山本組

1週間ほどで1個、球が切れました。従って、追加で4個購入しました。

対象商品 : 35701811
2013-12-15
用途: ミシンライトの交換用

工業用ミシンの手元灯として
補修用としてつかえます。
あまり出回って無いタイプの電球なので代替として重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 35701802
2013-10-28
用途: 仕事に
揚げ正

予備なので。  13wほしかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする