曜日別特売
0603 Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ KYO-EI 35702651

0603 Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ KYO-EI 35702651
0603 Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ KYO-EI 35702651

Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ

(7件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ねじ寸法M12×P1.25
メーカー日産・スバル・スズキ
日産・スバル・スズキ
トヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズ
ホンダ
スバル・スズキ
ナット二面幅(mm)21
内容量1セット注文コード35702651品番0603
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

タイプ材質スチールナット二面幅(mm)21ねじ寸法M12×P1.25全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個メッキ表面処理クロムメッキテーパー60°メーカー日産・スバル・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35702633
2020-10-27
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

もちろんタイヤ交換時の冬な防止用に使用して重宝しています。

対象商品 : 35702633
2019-12-21
用途: タイヤ交換
サルサン化学株式会社製造業

あるていど名がとおったメーカーなので、作りもきれいでしっかりしているので、とても良い買い物ができました。

対象商品 : 35702642
2018-12-07
用途: 夏用に
自動車・二輪車・自転車関連業

冬は札幌なので、エンカリでナットはサビサビになります キョウエイは 安物と違って耐久性が 良いです

対象商品 : 35702667
2018-05-29
用途: 乗用車の純正ナットと交換

一冬使うとコンパウンドで落ちるが
結構サビが発生する
取り付けに問題は無く、緩みもない
ロックナットは鍵種類が少なそうで
気休め程度ではある
全長が短いタイプ(純正程度)があれば、
なお良い

対象商品 : 35702633
2014-12-09
用途: スタッドレスの交換

値段もお値打ちでとても良い商品だと思います。近所のカーショップではロック付きが高く半値で買えてとても満足です。

対象商品 : 35702633
2014-09-24
用途: タイヤナット
医療・福祉・介護関連業

安く購入できました

対象商品 : 35702667
2015-05-01
用途: ホイールナット交換

カーショップより安値でした。商品に何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする