ジャッキスタンド3t

(53件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード35703306 品番EM-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ジャッキアップの必需品!! 安全・安心の3tタイプ。
愛車を傷つけないラバーパッド付き!!

モノタロウではこんなお得な商品も!
能力(t)(最大)3.0 仕様7段調整 質量(kg)3.3/個 最高位(mm)415 最低位(mm)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×207×260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35703306
2024-07-03
用途:
自動車の整備や下回り洗浄時

良い点
・軽い
・溝付きラバークッション(別売)がある。

悪い点
・地面に接する部分が鉄板を曲げただけの線で接するため、焼けたアスファルトの上でアルファードなどの重い車両を載せると舗装に食い込む。 砂利や土の上では使用不能、レンガ敷やブロック敷の上も割れたり傷が付く。
・高さ調整のピッチが大きいので、あとちょっとで入らないって時に1ピッチ下げると、車体が大きく下がり作業性が損なわれる時がある。

対象商品:
35703306
2024-03-07
用途:
車の作業用や小型重機の作業用に使用

車はもちろん小型重機(コマツWA20)に使用していますが、しっかり支えてくれるようで、安心して使用しています。

対象商品:
35703306
2023-03-04
用途:
愛車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

しっかりした作りで、車体が安定し、安心して作業が出来ます。

対象商品:
35703306
2022-04-07
用途:
RV車のタイヤ交換時

なかなかの重量物を支持するので、足元が面になっていたら支持面が痛みにくくなり尚良しと感じました。ロック機構があり安心して作業できました。

1人が参考にしています
対象商品:
35703306
2022-01-21
用途:
トラックや農業機械の整備時
農・林・水産業

サービスクリーパーと同時購入で今迄車体片側交互にジャッキアップだったのがジャッキスタンド使う事で車体を前後上げられ作業能率アップしました。

対象商品:
35703306
2021-11-06
用途:
タイヤ交換時
農・林・水産業

タイヤ交換の時に車体を安定した状態で作業ができるので助かっています。

対象商品:
35703306
2021-06-29
用途:
整備用に
その他業種

もう少し段階が細かいと良いんですが。
あと少しで掛からず、又ジャッキアップとか。 
サイド用ゴムのバーが別売りでも、在るので助かる。

2人が参考にしています
対象商品:
35703306
2020-11-19
用途:
タイヤローテーションで使用
カビラ元気塾 様

ジャッキでフロントを上げてからこのスタンドで固定してから、リアをジャッキでアップさせたままリアとフロントのホイールを裏側も洗ってから交換してタイヤのローテーションを行えるという便利で安全なスタンド。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする