NOK
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
14.5
14.5
14.5
23.5
33.5
39.5
54.5
69
84
99
119
148.5
173
222.5
272
321.5
376
425.5
475
524.5
579
633.5
683
732.5
782
836.5
940.5
1044
外径(Φmm)
22.5
22.5
22.5
31.5
41.5
47.5
62.5
77
92
107
127
156.5
181
234.5
284
333.5
388
437.5
495
544.5
599
653.5
703
752.5
802
856.5
960.5
1064
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35704891
品番
4DV15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
内径(Φmm)
14.5
材質
フッ素ゴム(FKM)
種類
V形真空フランジ用(耐熱用)
使用温度範囲(℃)
-15~200(MAX/220)(目安)
外径(Φmm)
22.5
部品番号
CO 0300 U3
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格
JIS B 2401
硬さ(デュロメータA)
70
太さ(mm)
4.0±0.1
材料記号
FKM-70(4種D)フッ素ゴム
内径許容差(mm)
±0.24