曜日別特売
4DV1055 Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOK 35705144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)1044
1044
14.5
23.5
33.5
39.5
54.5
69
84
99
119
148.5
173
222.5
272
321.5
376
425.5
475
524.5
579
633.5
683
732.5
782
836.5
940.5
外径(Φmm)1064
1064
22.5
31.5
41.5
47.5
62.5
77
92
107
127
156.5
181
234.5
284
333.5
388
437.5
495
544.5
599
653.5
703
752.5
802
856.5
960.5
内容量1個注文コード35705144品番4DV1055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。

内径(Φmm)1044材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)外径(Φmm)1064部品番号CO 0325 G0機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70太さ(mm)10.0±0.3材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム内径許容差(mm)±8.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする