※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF2080R バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン 35705293 RF2080R バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン 35705293 RF2080R バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン 35705293

バイピッチチェーン Rローラ形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35705293 品番 RF2080R
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。

列数1 ユニット長さ(m)3 ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数60 ピン形式(継手リンク)割りピン形、(本体チェーン)リベット形 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10〜150 概略質量(kg/m)3.52 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)18.3 ピン長L2(mm)20.9 リンクプレート厚さT(mm)4 リンク内幅W(mm)15.88 ピン径D(mm)7.94 ローラ径R2(Φmm)28.58 プレート幅H(mm)23 最大許容張力(kN)10.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする