バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)25.4 注文コード35705451 品番RF2040S-1LK2
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はピッチなど9種類から選べます 他の種類を見る

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。

寸法C(mm)12.7 ピン径D(mm)3.97 寸法K(mm)9.5 寸法N(mm)19.1 寸法O(Φmm)3.6 寸法S(mm)9.1 リンク内幅W(mm)7.95 寸法X(mm)19.3 寸法X2(mm)17.6 プレート幅H(mm)12 ローラ径R1(Φmm)7.92 リンクプレート厚さT(mm)1.5 ピン長L1(mm)8.25 ピン長L2(mm)9.95 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数120 仕様アタッチメント取付間隔:1L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10〜150 列数1 ユニット長さ(m)3 ピン形式(継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形 概略質量(kg/m)0.51 穴数(アタッチメント)2 付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.006 平均引張強度(kN)16.7 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)2.65 アタッチメント間隔1L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする