曜日別特売
RF2060S-2LK2 バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン 35705564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF2060S-2LK2 バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン 35705564
RF2060S-2LK2 バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン 35705564
RF2060S-2LK2 バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン 35705564

バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ピッチ(mm)38.1
ユニットリンク数80
リンク内幅(mm)12.7
内容量1本注文コード35705564品番RF2060S-2LK2
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。

寸法C(mm)21.45ピン径D(mm)5.96寸法K(mm)14.3寸法N(mm)28.6寸法O(Φmm)5.2寸法S(mm)14.7リンク内幅W(mm)12.7寸法X(mm)31.5寸法X2(mm)28.2プレート幅H(mm)17.2ローラ径R1(Φmm)11.91リンクプレート厚さT(mm)3.2ピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数80仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3ピン形式(継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形概略質量(kg/m)1.51穴数(アタッチメント)2付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.034平均引張強度(kN)40.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)6.28アタッチメント間隔2L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする