バイピッチチェーン ジョイントリンク

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35705826 品番 RF2080-JL
参考基準価格(税別)¥449 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)15.88 材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10〜150 列数1 ピン形式割りピン形 ピン径(Φmm)7.94 プレート幅(mm)23 プレート厚(mm)4 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長さ(mm)18.30/20.90 最大許容張力(kN)10.7
注意
※バイピッチチェーン用継手リンクはドライブチェーン用継手リンク(RSローラーチェーン)とは仕様が異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35705792
2021-01-09
用途:
整骨院専用のローラ の故障
農・林・水産業

大変ありがたいです。貴重な部品などの提供はな。かなかみつからずたいへんたすかりました

対象商品:
35705817
2020-12-19
用途:
木材の搬送チェーン用

使用時にいつの間にかクリップが外れて無くなってしまいます。これまでに何度も外れてしまいチェーンが外れそうになりました。クリップが容易に外れなくなるように改善していただきたいのと、クリップのみの販売をしてほしいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
35705792
2020-07-10
用途:
機械の修復
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンアッシ部品在庫が無かった為、ジョイントリンクにを利用して修復した

対象商品:
35705835
2015-05-07
用途:
工場で使っているチェーンのアタッチメントとして使用しています

以前より、この「椿本チェーン」のジョイントリングを使用していたのですが、やはりこのメーカーが丈夫で使いやすいようですね。

対象商品:
35705817
2015-05-07
用途:
チェーンの修繕に使用
東白川製材協同組合 様

問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする