椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント
(2件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
50.8
穴数
(アタッチメント)2
注文コード
35706002
品番
RF2080-K2-JL
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・穴数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
27.8
寸法K(mm)
19.1
寸法N(mm)
38.1
寸法O(Φmm)
6.8
寸法S(mm)
19.1
寸法X(mm)
40.7
寸法X2(mm)
36.6
リンクプレート厚さT(mm)
4
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
15.88
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)
-10〜150
列数
1
ピン形式
割りピン形
穴数
(アタッチメント)2
ピン径(Φmm)
7.94
プレート幅(mm)
23
平均引張強度(kN)
68.6
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長さ(mm)
18.30/20.90
最大許容張力(kN)
10.7
注意
※バイピッチチェーン用継手リンクはドライブチェーン用継手リンク(RSローラーチェーン)とは仕様が異なります。