P351736F5P 省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706237

 

P351736F5P 省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706237
P351736F5P 省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706237
P351736F5P 省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706237

省エネクリプトン球(5個入り)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)消費電力(W)36タイプ40W形注文コード35706237品番P351736F5P
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

約10%の省エネになります。

口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球消費電力(W)36全長(mm)67タイプ40W形種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35706221
2021-01-06
用途: 照明に
卸売・小売業

安いので大丈夫か?と思いましたが普通に使っています。

対象商品 : 35706221
2017-09-27
用途: 寝室のダウンライト
霧島製茶株式会社

今までスリガラスの物を使っていましたが今回はクリアを求めました。
強い明かりが欲しくて求めましたがオーディオが今までと違った印象になりとても良い雰囲気です。

対象商品 : 35706255
2017-06-05
用途: 球切れ交換
卸売・小売業

普段はホームセンターで購入してましたが、遥かに安く使用感も全く問題なしでGOODです。

対象商品 : 35706246
2017-02-13
用途: 照明器具

元々寿命がそう長くないタイプの電球ですので常時買い置きしています。2パック購入して6個目を取付けたところ一瞬で切れ内側が白濁してしまいました。電球が露出している器具に使用しているので破裂しないかと心配になりましたが7個目は今のところ問題ありません。7分の1の不良率なら価格的に悪くないかとは思っています

対象商品 : 35706255
2017-11-17
用途: リビングの照明
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できます。
安くていいですね。
後は長持ちするといいのですが。

対象商品 : 35706246
2017-02-17
用途: 切れた電球の交換の為に購入
サービス業

丁寧に梱包されてきました。コスパは良かったと思います。

対象商品 : 35706246
2015-03-18
用途: ペンダント照明
有限会社 道央損保鑑定

店頭で見かけなくなって来たので助かります。時代に合わないのでしょうが、やはり自宅では白熱灯が一番落ち着きます

対象商品 : 35706237
2014-10-24
用途: ミニクリプトンの交換に

LEDではないからこんなものかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする