SB76 農機用Vベルト レッドSU SB形 バンドー化学 35708355 SB76 農機用Vベルト レッドSU SB形 バンドー化学 35708355

農機用Vベルト レッドSU SB形

(275件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(inch)76 注文コード35708355 品番SB76
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は有効ピッチ周長さなど129種類から選べます 他の種類を見る

VベルトレッドSUは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。

種別SB形 有効ピッチ周長さ(inch)76 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 用途農業機械用 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30〜90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 275
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
コンバインの動作ベルト用
農・林・水産業

価格的にも安いので使用しています。耐摩耗性等もほとんど変わらないと思います。取替等も自分でやるので毎シーズン総替えする人もいますが、状態を確認しながら使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35708023
2025-08-01
用途:
管理機ホンダF720
松尾農場 様 (農・林・水産業)

ホンダ指定サイズ42.5からの交換で43。
指定グレードはw800ですがreds2を使ってます。
スリップせず、快調に耕運してます

対象商品:
35707926
2025-04-23
用途:
除雪機のオルタネーター用に
その他業種

除雪機のメンテナンスでオルタネーター用のベルトとして購入しました。
来シーズンに向けたメンテナンスで取り付けするので、耐久性などは来シーズン以降の投稿となります。

1人が参考にしています
2025-04-20
用途:
運搬車のメンテナンスで使用

1速でも籾袋を積んで坂道を登るのが困難でしたが、交換後はしっかりと登ってくれるようになりました。

対象商品:
35707962
2025-03-23
用途:
除雪機のメンテナンス
その他業種

除雪機の油圧モーター用に購入しました。
使用感や耐久性は来シーズンの作業後となります

対象商品:
35707996
2024-08-25
用途:
コンバインの修理
農・林・水産業

ホームセンターでは特殊なベルトは手に入らずネットショップで安価なベルトを探していました。いろんなベルトがあるのでとても重宝しています。

1人が参考にしています
2024-10-03
用途:
農業コンバイン用

納品までの時間が短く助かります。土日出荷も対応できるとさらに良いのですが。

対象商品:
35708093
2024-04-20
用途:
田植機メンテナンス
大山 様 (農・林・水産業)

オンラインで注文しました。2日後には届いたので、びっくりするほど早く届いて助かっています。
以前の購入履歴も残されていたので、安心して同じ部品を購入できて助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする