GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 壁付型
腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
35709807
品番
LP-55-DB
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。
コンパクト収納
二重操作で急落防止
種類
壁付型
長さ(mm)
(アーム)555、(ポール)968
仕様
アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質
(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
色
ダークブロンズ
許容荷重(kg)
(目安)30
高さ調節
0/130/260/390/520mm(5段階)
取付厚(mm)
4.5